© AS Würth 07/24 KARETEIP 50 MM Silikooniga töödeldud kaitsepaberiga PVC teip, mille pinnal on alumiiniumoksiidi graanulid ning tagaküljel lahustibaasil survetundlik akrüülliim • Kasutatakse treppidel, kaldteedel, esikutes, ladudes ja tööstuses seadmete töötsoonis libisemisvastase ohutuse tagamiseks • Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes • Teip tuleb paigaldada puhtale, kuivale pinnale • Toodet ladustada kuivas ruumis Tehnilised andmed Materjal 0,10 mm PVC Mineraalaine Alumiiniumoksiid Venivuse katkemine 25% Tõmbetugevus 6,0 kg/25 mm² Vastupidavus veele 10 kuud Vastupidavus kemikaalidele 8 kuud Vastupidavus mootoriõlidele Suurepärane Paigaldustemperatuur 0 °C ... + 50 °C Kasutustemperatuur -30 °C ... + 70 °C Nimetus Kood Kareteip must (50 mm x 18,3 m) 0985 592 20 Kareteip kollane/must (50 mm x 18,3 m) 0985 592 21 47
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=