Kasutuskohad • Tootenäidiste, detailide, katete jms kinnitamiseks • Kasutatakse auto-, mööbli- ja tekstiilitööstuses, dekoreerimisel ja reklaamide valmistamisel • Nakkub siledate, poorsete ja karedate pindadega Paigaldamine • Liimi, needi, naeluta või kinnita klambriga mõlemale poolele • Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tolmuvabad, rasva-, õli- ja lahustivabad • Peale paigaldamist võib detaile pesta ja triikida temperatuuril 60 °C Omadused Paksus: vastavalt standardile DIN53.370 kokkusurumisjõuga 0,14 ± 0,04 N/cm²= 2,0 – 4,0 mm Temperatuuritaluvus: -30 °C ... +85 ° C Liimi tüüp: kummil baseeruv survetundlik sulaliim Nimetus Materjal Värvus Laius mm Pikkus m Kood Konksud Polüamiid 6.6 nailon Must 20 10 0894 811 Aasad 0894 821 Konksud Aasad Avamistugevus Lõiketugevus Peale sulgemist ja ühekordset avamist 2,3 (1,3) N/cm teibi laiuse kohta 10,0 (6,0) N/cm2 Peale 10.000 korda sulgemist ja avamist Vähemalt 0,65 N/cm teibi laiuse kohta Vähemalt 3,0 N/cm2 Konksud Aasad Kinnitustugevused Avamistugevus ja lõiketugevus vastavalt standardile DIN 3415 osa 2 lõige 5.2 ja 5.3. Keskmised väärtused (sulgudes min väärtused). TAKJATEIP 48
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=