© AS Würth 07/24 TAKJATEIP DUOTEC Kood 0894 808 Liimaine akrüül Lindi materjal polüamiid, kaetud polüuretaaniga Lukustuselemendid polüpropüleen Temperatuuritaluvus -40 °C...+160 °C Värv must Vastupidavus pesu-/leotusainetele hea Lukustuselemente/cm2 56 Laius 25 mm Rulli pikkus 3 m Paksus, 1 riba u 2,9 mm Kinnituse paksus u 5,9 mm Tõmbe-/avamistugevus/cm2 30 N (+/- 5 N) Seenekujuline takjakinnitus hoiab liidet kindlalt koos ja vajadusel saab seda hõlpsasti avada • Tugevalt nakkuv liim Kasutusjuhised Puhasta aluspind Pro-Clean sprayga (0893 140) Liimimistemperatuur u +20 °C tagab püsiva liimliite Liimi kuivamisajad ja tugevused • u 6 t –65% • u 8 t –90% • 72 tunni möödudes saavutab lõpliku tugevuse • Auguvaba kinnitus • Ei vaja lisakinnitusi (kruvid, needid jne) • Kiire ja lihtne paigaldus • Saab kinnitada ja lahti võtta korduvalt 49
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=