KAHEPOOLNE TAKJALINT Mitmekülgne, korduvkasutatav kahepoolne takjalint Kõrgkvaliteesest materjalist valmistatud Tagab kindla kinnituse. Võimaldab sagedasti avada ja sulgeda Võimalik mitu korda kasutata, mis säästab kulusid Mugav kasutada Võimalik lõigata sobiv pikkus Lihtne avada, kaitseb pindasid Kiire ja lihtne avamine ning pinnad ei saa kahjustada ning pole mingeid liimijääke Laius mm Pikkus m Paksus mm Kood 20 25 1,35 0894 850 010 Tehnilised andmed Materjal Polüpropüleen ja veluur Värvus Must Lõiketugevus 7,0 N/cm2 Rebimistugevus 120 N/cm Temperatuurikindlus kuni 150 °C Kasutuskohad • Kaablite kimpu sidumine nt elektri- ja autotarvikud, ehitusobjektidel jne • Detailide punti ühendamine nt torud ja voolikud • Taimede fikseerimine • Abivahend paigaldustöödel 50
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=