© AS Würth 07/24 TAKJARIHM Mitmekordselt kasutatav pandlaga takjarihm Kõrgkvaliteesest materjalist valmistatud Rihma saab tugevalt pingutada tänu pandlale, takjaosa tagab tugeva kinnituse. Võimaldab sagedasti avada ja sulgeda Võimalik mitu korda kasutada, mis säästab kulusid. Lihtne ja kiire avada • Takjapael kiirelt ühendatav • Lihtsalt avatav, ei kasutata liimi • Ilma takjata lindi ots hõlbustab kerget avamist Ei kahjusta pindasid Tehnilised andmed Materjal Polüamiid Värvus Must, punane Lõiketugevus 7,3 N/cm2 Rebimistugevus 210 n/cm Temperatuurikindlus kuni 60 °C Kasutuskohad • Kaablite kimpu sidumiseks • Esemete omavahel kokkupanemiseks • Paigaldustööde lihtsustamiseks Laius mm Pikkus mm Paksus mm Kood Pakend 25 360 2,35 0894 850 030 10 25 480 2,35 0894 850 031 10 MAGNETRIBA Püsivalt magnetiseerunud lint Pikkus m Mõõdud mm Kood 10 1,2 x 19 0894 10 51
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=