ISOLATSIOONIANKUR SHARK® ISO Kergete kinnitusdetailide kinnitamiseks survekindlatesse ETICS isoleermaterjalist paneelidesse • Töötab kõigis levinud survekindlates isolatsioonimaterjalides • Kruvib ideaalselt sisse ilma isolatsioonimaterjali eelpuurimata • Õhukeste krohvikihtide puhul <4mm ei ole eelpuurimine vajalik • Vastupidav ilmastikule ja vananemisele (kvaliteetne PP) • Sobib eelpaigaldamiseks • Temperatuurivahemik: -20°C...+100°C Värv Antratsiithall RAL7016 Materjal PP tugevdatud klaaskiuga Tüübikirjeldus W-ID Ankur 50 Isolatsioon EPS 032 PU 024 Mineraalkiud 035 Koormused Frec. 1) [kN] 0,04 0,04 0,03 Vahekaugus a ≥ [mm] 150 Serva kaugus c ≥ [mm] 75 Kinnitussügavus hs [mm] 50 Kruvi Ø dthr [mm] 4–4.5/M4 4–4.5/M4 4–4.5/M4 1) Frec väärtused on määratletud tõmbesuunas Pikkus (l) Kinnitamise sügavus (h s) Kood Pakend 50 mm 50 mm 5903 500 50 100 Ankur 50 Kruvi sissekeeramise sügavus da [mm] 20–30 Puurimise dia. Ø ddrl. [mm] Isolatsioonimaterjali eelpuurimine ei ole vajalik Ava Ø kinnitusosas dcon [mm] 4,5–5,0 Puurida auk Ø krohvikihi paksustesse ≤ 4 mm d [mm] Krohvikihi paksusega ≤ 4 mm ei ole eelpuurimine vajalik Puurida auk Ø krohvikihi paksustesse > 4 mm või fassaadiplaati d [mm] 18 1) Frec väärtused on määratletud tõmbesuunas Paigaldage ankur ja paigaldage kaasasoleva seadistustööriistaga Kruvige ankur sisse ilma eelpuurimiseta Kinnitage 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=