Värvitud, 8 mm kuuskantpeaga Alumiinium 14 mm alusseibil EPDM-tihend ETA-18/0012 • Veekindel • Korrosioonikindel • Tugev kinnitus Katusekruvi alusseib Kruvile Mõõt Kood 4,8 14 mm 0201 14 Alu/EPDM 6,3 16 mm 0200 16 Alu/EPDM 6,8 A2/EPDM 16mm 0201 162 68 KATUSEKRUVI Ø 4,8 25 mm 28 mm puurots 38 mm 50 mm 65 mm 80 mm ZN 5047 480 000 5049 480 000 5047 480 024 5047 480 037 5047 480 049 5047 480 057 RST AISI 410 5047 480 001 5047 480 025 RR32 5047 480 002 5049 480 001 5047 480 026 5047 480 038 5047 480 050 5047 480 058 RR33 5047 480 003 5049 480 002 5047 480 027 5047 480 039 5047 480 051 5047 480 059 RR20 5047 480 004 5049 480 003 5047 480 028 5047 480 040 RR28 5047 480 005 5049 480 004 5047 480 029 5047 480 041 5047 480 052 RR11 5047 480 006 5049 480 005 5047 480 030 5047 480 042 5047 480 053 RR35 5047 480 007 5049 480 006 RR21 5047 480 008 5049 480 007 5047 480 032 RR34 5047 480 009 5049 480 008 RR30 5047 480 010 5049 480 009 5047 480 033 RR31 5047 480 011 5049 480 010 5047 480 031 RR22 5047 480 012 5049 480 011 5047 480 034 RR23 5047 480 013 5049 480 012 5047 480 035 5047 480 044 5047 480 054 RR27 5047 480 014 5049 480 013 RR24 5047 480 015 5049 480 014 RR25 5047 480 125 5049 480 015 RR750 5047 480 016 5049 480 018 5047 480 036 5047 480 045 5047 480 055 5047 480 060 RR37 5047 480 017 5049 480 017 5047 480 043 RR29 5047 480 018 5049 480 020 RR40 5047 480 019 5049 480 019 5047 480 022 5047 480 047 RR41 5047 480 020 5049 480 021 RR36 5047 480 136 136
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=