Universaalne keermetihendus mis on valmistatud 100% PTFE-st. Metall- ja plasttorude ühenduste tihendamiseks. Pikkus Kood Pakend 175 m 0985 031 175 12/1 Kasutuskohad Külm vesi Kuum vesi Joogivesi Radiaatorid Gaasitorud Solar seadmed Eelised 100% PTFE • Testitud materjal keermete tihendamiseks • Talub peaaegu kõiki kemikaale ja mikrobioloogilisi protsesse • Sobitub hästi keermega • Suur tõmbe- ja rebimistugevus • Temperatuuritaluvus -200 °C...+240 °C • Ei põle • Tarnitakse pakendis mis sisaldab 175 m keermetihendusniiti • Ei kõvene, ei muutu rabedaks, ei hallita, kestab määramata aja Heakskiidud • DIN-DVGW gaasi ja joogiveepaigaldustele vastavalt EN751-3 FRp ja GRp ja DIN 30660 • DVGW testitud ja heakskiidetud torude reguleerimine kuni 45° • DVGW testitud ja heakskiidetud kuni 100 bar rõhuga vastavalt DIN751-3 nõuetele • TZW testitud ja heakskiidetud kuumale ja külmale veele • BAM testitud hapnikule 30 bar ja 100 °C PTFE KEERMETIHENDUSNIIT Tehnilised andmed Materjal 100% PTFE (polütetrafluor etüleen) Temperatuuritaluvus -200 °C ... +240 °C Kemikaalide, vedelike, õlide, lahustite, gaaside ja hapete taluvus Väga hea Hallituse, seente ja bakterite taluvus Väga hea 52
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=