© AS Würth 07/24 Rulli pikkus m Laius mm Paksus mm Värvus Kood Pakend 10 12 1,2 Hall 0894 909 001 1 19 1 Läbipaistev 0894 909 004 1 25 1 Läbipaistev 0894 909 005 1 Liimimise, keevitamise, puurimise või neetimise asemel Tugevalt liimiv kahepoolne teip kasutamiseks sise- ja välistingimustes Eriti tugev ja kauakestev liimimisjõud • 1 m pikkune ja 25 mm riba hoiab kuni 17 kg • Pole vaja mehaanilist kinnitamist • Eriti sobilik erinevate materjalide omavahel ühendamiseks Võimalik teha varjatud ühendusi • Optimaalne disain ilma segavate avade, kruvide, neetideta jne • Pole materjali nõrgenemist puurimise tõttu 2 in 1: ühendab ja tihendab ühe korraga • Ei roosteta • Summutab vibratsioonist tekkivat müra Kasutamine • Saab kasutada erinevate materjalide ühendamiseks nagu klaas, teras, alumiinium, puit, betoon, ABS, kõva PVC ja PMMA • Pinnad eelnevalt hoolikalt puhastada kasutades nt atsetoon puhastusainet 0893 460; 0893 460 001 KAHEPOOLNE TEIP POWER 53
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=