Eriti head elektrilised omadused, hea osoonikindlus, veekindel ja võime kaitsta sööbimise eest • Paigaldamisel venitatakse teipi tugevalt (lindi laius kahaneb ligi poole võrra), mille tulemusena see vulkaniseerub koheselt enda külge ja moodustab ühtlase elastse massi, võtab täielikult pinna kuju ja säilitab samas tehnilised omadused muutumatuna • Kasutuskohtadeks põhiliselt telefonikaablite paigaldused ning 10–20 kV kõrgepingekaablites jätkuisolatsioonid ja otsakonstruktsioonid • Eriti hea ebakorrapäraste osade teipimiseks • Teip on lisaks suurepärane üldmaterjal kõige tihendamiseks ja sulgemiseks, nagu läbiviigud, veevoolikute ajutine remont ja isegi O-rõngaste kiirparandus ISEVULKANISEERUV TEIP KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP Eriti tugevalt liimiv, läbipaistev akrüülteip • Püsiv kinnitus talub UV-kiirgust, raskeid ilmastikutingimusi, vibratsiooni • Optimaalne klaaside ja läbipaistvate plastide kinnitamiseks • Tänu läbipaistvusele eriti hea kihiliste- ja turvaklaaside ning akende valmistamisel • Märkide ja plaatide kinnitamiseks • Vitriinide koostamiseks ja läbikumavate esemete kinnitamiseks (25 mm) • Nakkub hästi ka alumiiniumiga • Hea temperatuuritaluvus Materjal: akrüül Värvus: läbipaistev Paksus: 1 mm Temperatuuritaluvus: -20 °C ... +150 °C Laius mm Pikkus m Kood 9 33 0894 909 093 12 0894 909 090 19 0894 909 091 Kinnitustugevus näit. A=25 mm2 Alumiinium 49 kg Teras 46 kg ABS-plast 58 kg Kood 0985 077 1 0985 077 3 Laius 19 mm 25 mm Pikkus 10 m Materjal Isevulkaniseeruv Polüisobutüleen PIB Paksus 0,5 mm Tõmbetugevus 21 kg/cm2 Venivus 600% Läbilöögipinge 20 kV mm, lühiajaliselt 40 kV mm Temperatuurivahemik -40 °C ... +90 °C, lühiajaliselt +100 °C Omatakistus 1x1013 ohm-m Klassifikatsioon Vastab MIL-1-3825 Värvus Must 54
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=