© AS Würth 07/24 KAHEPOOLNE TEIP, ARMEERITUD Tugev nakkumine erinevate materjalide, isegi PE ja PP-ga • Saab kasutada erinevate materjalide ühendamiseks nagu klaas, teras, alumiinium, puit, betoon ja erinevad plastid • Pind võib olla sile või ebaühtlane, tähtis, et see on puhas, kuiv ja temperatuuril +15 ... +30 °C • Paigaldamisel vajutage kindlalt pinnad kokku, lõplik tugevus saavutatakse 24 tunni pärast Kood 0894 909 010 Armeeriv materjal PE kangas Liimi põhikomponent Sünteetiline kumm Värv Läbipaistev/matt Teibi laius 19 mm Rulli pikkus 10 m Kasutustemperatuur +15 ... +50 °C UV-kestvus Piiratud Säilivusaeg 12 kuud temperatuuril +10 ... +30 °C Kahepoolsel teibil on piiratud ladustamisaeg, mis tuleneb liimi kuivamisest. Kahepoolne teip, must • Kahepoolne teip iluliistude, märkide ja plaatide kinnitamiseks • Sobib spoilerite kinnitamiseks koos mehaaniliste kinnitustega • Kinnitab, tihendab ja summutab heli • Parim liimimistemperatuur on +18 ... +35 °C • Madalam temperatuur vähendab liimliite algtugevust • Temperatuuritaluvus -40 ... +95 °C KAHEPOOLNE TEIP Laius mm Pikkus m Kood 4 10 0894 910 4 12 0894 910 19 0894 910 0 24 0894 910 1 55
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=