Kahepoolne teip, näiteks vaipade kinnitamiseks, ka tööstuskasutusse Klaasi-, metalli-, plastpindadele KAHEPOOLNE TEIP, VALGE VAIBATEIP Kood 0894 918 5854 015 922 Laius 25 mm 19 mm Pikkus 25 m 50 m Temperatuuritaluvus -40 ... +80 °C -10 ... +75 °C Koormustaluvus 25 N/cm2 19 N/cm² Kood 9500 010 390 Laius 50 mm Pikkus 25 m Paksus 0,16 mm Nakkuvus terasega 15 N/25 mm2 Temperatuuritaluvus +60 °C Pakend 36 rulli 56
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=