© AS Würth 07/24 • Suurt koormust taluv PVC teip, mis on kaetud korrosioonivastaste omadustega tugeva liimiga • Kasutatakse torude ja teiste detailide kaitsmiseks korrosiooni ja kulumise eest • Pikendab torutrasside vastupidavust ja vähendab hoolduskordi KORROSIOONITEIP KANGASTEIP Kood 9500 010 392 Laius 50 mm Pikkus 33 m Värvus Must Temperatuuritaluvus +5 ... +40 °C Kood 9500 009 856 9500 010 292 Laius 19 mm 19 mm Pikkus 15 m 25 m Värvus Must Must 57
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=