Abrasiivsele kulumisele vastupidav PVC teip, mis on kergesti eemaldatav • Spetsiaalse akrüülliimiga PVC kaitseteip sobib kasutamiseks olukordades, kus remonttööde käigus on pikema aja vältel vaja kaitsta teatud pindu. Näiteks lõppviimistletud aknad, uksed, metalldetailid jne. • Teip ei jäta liimijälgi • Katteteip tuleb eemalda hiljemalt 2 nädalat peale paigaldamist • Alla paigaldustemperatuuri hoitud teip soojendada 24 tundi enne kasutamist vajaliku temperatuurini KATTETEIP Kood 9500 010 302 9500 010 293 Laius 50 mm 30 mm Pikkus 33 m 30 m Paksus 0,13 mm 0,13 mm Paigaldustemperatuur 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 58
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=