AURUTÕKKETEIP ARRON FLEX • Võrktugevdusega LD-polüeteenist • Akrüülliimiga • Kasutatakse polüeteenplastist valmistatud / polüeteeniga kaetud aurutõkete vuukide, liidete ja läbiviikude tihendamiseks • Sobib kasutamiseks aurutõkkekile, tuuletõkkepaberi ja hööveldatud puidu vuukide tihendamiseks • Teibi omadused on testitud soomes VTT Expert Services Oy-s • Heakskiit nr VTT-C-6989-11 Kood 0992 700 901 Laius 60 mm Pikkus 25 m Paksus 0,22 mm PRUUN PABERIST PAKKETEIP Sobib pappkarpide ja -pakendite sulgemiseks ning parandamiseks Kood 1985 50 50 Mõõdud – laius 50 mm, pikkus 50 m Materjal – paber Värvus – pakendipruun 60
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=