© AS Würth 07/24 DIN 7603 Temperatuuritaluvus +300 °C Kood 0460Kood 0460VASKSEIB VASKSEIBIDE KOMPLEKT Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 5,0 9 1,0 0460 5 9 6,0 10 0460 6 10 6,0 12 0460 6 12 8,0 12 0460 8 12 8,0 14 0460 8 14 9,0 13 0460 9 13 10 14 0460 10 14 10 16 0460 10 16 10 18 0460 10 18 12 16 1,5 0460 12 16 12 18 0460 12 18 13 18 0460 13 18 14 18 0460 14 18 14 20 0460 14 20 14 22 0460 14 22 15 20 0460 15 20 16 20 0460 16 20 16 22 0460 16 22 17 23 R3/8 0460 17 23 Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 10 18,0 2,0 0460 10 182 Diesel 10 20,0 3,0 0460 10 203 Diesel Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 18 22 1,5 0460 18 22 18 24 0460 18 24 19 26 1,0 0460 19 26 20 24 1,5 0460 20 24 20 26 0460 20 26 21 26 R1/2 0460 21 26 21 28 0460 21 28 22 27 0460 22 27 22 29 0460 22 29 24 30 2,0 0460 24 30 24 32 0460 24 32 26 32 R3/4 0460 26 32 26 34 0460 26 34 28 34 0460 28 34 30 36 0460 30 36 32 38 0460 32 38 33 39 R1 0460 33 39 36 42 0460 36 42 42 49 0460 42 49 5964 046 000 1200 tk VASKSEIBID DIN 7603, FORM A Vask, ∅ 6 mm – ∅ 32 mm Kood Mõõt tk 0460 6 10 6 x 10 100 0460 8 .. 8 x 12/8 x 14 100 0460 10 .. 10 x 14/10 x 16 100 0460 12 .. 12 x 16/12 x 18 100 0460 14 .. 14 x 18/14 x 20 50 0460 16 22 16 x 22 50 0460 18 24 18 x 24 50 0460 2. .. 20 x 26/22 x 27/24 x 30 50 0460 2. .. 26 x 32/28 x 34 50 0460 3. .. 30 x 36/32 x 38 25 61
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=