DIN 7603 Temperatuuritaluvus +900 °C Kood 0462Vaskseib Nissanile VASK-MASS. SEIB Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 10 16 1,5 0462 10 16 12 18 2,0 0462 12 18 14 20 0462 14 20 14 22 0462 14 22 16 20 0462 16 20 Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 6,0 10 1,0 0463 6 10 6,0 12 0463 6 12 8,0 12 0463 8 12 8,0 14 0463 8 14 10 14 0463 10 14 10 16 0463 10 16 12 16 1,5 0463 12 16 12 18 0463 12 18 14 18 0463 14 18 14 20 0463 14 20 Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 14 22 1,5 0463 14 22 16 20 0463 16 20 16 22 0463 16 22 18 22 0463 18 22 18 24 0463 18 24 20 26 0463 20 26 22 27 0463 22 27 24 30 2,0 0463 24 30 26 32 0463 26 32 30 36 0463 30 36 Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm h mm Kood 16 22 2,0 0462 16 22 18 22 0462 18 22 18 24 0462 18 24 22 27 0462 22 27 26 32 2,5 0462 26 32 Sise Ø d1 mm Välis Ø d2 mm Kood 11 17 0464 11 17 DIN 7603 Temperatuuritaluvus +300 °C Kood 0463ALUMIINIUMSEIB 62
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=