Kollane passiveering, kummirõngas M-mõõdud USIT TIHEND Keerme mõõt Mõõt nr. A +0.13 -0.00 B +0.10 -0.10 C +0.10 +0.10 D +0.25 -0.00 E +0.10 -0.10 F +0.20 -0.20 Min rõhutaluvus bar Kood M5 203 9,00 6,80 5,70 0,30 1,00 4,50 1400 0469 203 M5,5 205 9,20 7,20 6,20 0,30 1,00 4,70 1220 0469 205 M6 206 10,00 8,00 6,70 0,30 1,00 4,70 1130 0469 206 M6 207 11,00 8,20 6,70 0,30 1,00 4,70 1510 0469 207 M8 212 13,00 10,00 8,70 0,30 1,00 6,40 1330 0469 212 M8 213 14,00 10,40 8,70 0,30 1,00 6,40 1550 0469 213 M10 217 16,00 12,40 10,70 0,40 1,50 8,05 1350 0469 217 M10 218 18,00 12,40 10,70 0,40 1,50 8,05 1880 0469 218 M11 221 19,10 13,50 11,80 0,40 1,50 9,80 1770 0469 221 M12 222 18,00 14,30 12,70 0,40 1,50 9,73 1250 0469 222 M12 223 20,00 14,40 12,70 0,40 1,50 9,73 1680 0469 223 M13 225 22,00 15,40 13,70 0,40 1,50 10,80 1810 0469 225 M14 227 22,00 16,40 14,70 0,40 1,50 11,38 1510 0469 227 M16 229 24,00 18,40 16,70 0,40 1,50 13,41 1400 0469 229 M20 233 28,00 22,50 20,70 0,40 1,50 16,76 1150 0469 233 M21 234 28,70 23,30 21,50 0,40 2,50 17,80 1080 0469 234 M24 238 32,00 26,40 24,70 0,40 2,00 20,11 1050 0469 238 M26 239 35,00 28,40 26,70 0,40 2,00 22,30 1050 0469 239 M27 240 36,00 29,00 27,20 0,40 2,00 23,30 1130 0469 240 Keerme mõõt BSPF Mõõt nr A +0.00 –0.20 B +0.20 –0.00 C +0.20 –0.00 D +0.25 –0.00 E +0.15 –0.15 Min rõhutaluvus bar Kood 1/4 511 18,70 15,75 13,85 0,25 1,25 790 0469 511 3/8 512 22,70 19,25 17,35 0,25 1,25 775 0469 512 1/2 513 26,70 23,55 21,65 0,25 1,25 580 0469 513 3/4 514 32,50 29,20 27,30 0,25 1,25 500 0469 514 Keerme mõõt Mõõt nr A +0.13 –0.00 B +0.10 C +0.10 –0.00 D E F +0.00 –0.20 Min rõhutaluvus bar Kood BSP Polt 3/8 020 15.88 11.84 10.37 0.25 0.51 2.03 8.56 1500 0469 021 1 1/4 1/2 021 20.57 15.21 13.74 11.45 1550 0469 021 3/8 - 023 23.80 18.75 17.28 14.96 1260 0469 023 1/2 13/16 025 28.58 23.01 21.54 2.49 18.64 1150 0469 025 3/4 1 027 34.93 28.53 27.05 24.13 1060 0469 027 1 1 5/16 030 42.80 36.88 33.89 30.30 790 0469 031 1 1/4 1 5/8 032 52.38 45.93 42.93 2.50 38.96 690 0469 032 1 1/2 1 7/8 033 58.60 51.39 48.44 44.86 690 0469 033 2 - 036 77.03 63.63 60.58 56.67 700 0469 036 Tollimõõdud Isetsentreeriv, tollimõõdud • Tihend alati õiges asendis • Hoiab ära lekked • Lihtsalt ja kiirelt paigaldatav • Istub tihedalt 64
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=