© AS Würth 07/24 Nitriilkummist rõngas Temperatuuritaluvus: -35 °C ... +120 °C Õlikindel Kõvadus 70 shore ± 5 Pakend 25/50/100 tk mm-mõõdud Tollmõõdud paksus O-rõngaste paigaldamisel on soovitav need eelnevalt määrida silikoonrasvaga. Liide on siis tihedam ja O-rõnga kasutusiga pikem. O-RÕNGAS Sise Ø mm Paksus mm Kood 3 2,0 0468 003 02 4 0468 004 20 5 0468 005 20 6 0468 006 20 7 0468 007 20 8 0468 008 20 10 0468 010 20 12 0468 012 20 10 2,5 0468 010 25 12 0468 012 25 14 0468 014 25 16 0468 015 25 17 0468 017 25 19 0468 019 25 18 3,0 0468 018 30 20 0468 020 30 22 0468 022 30 24 0468 024 30 25 0468 025 30 28 0468 028 30 30 0468 030 30 34 0468 034 30 36 0468 036 30 38 0468 038 30 40 0468 040 30 42 0468 042 30 30 3,5 0468 030 35 32 0468 032 35 33 0468 033 35 35 0468 035 35 Sise Ø mm Sise Ø " Paksus mm Kood 5,28 7/32 1,78 0468 528 6,07 1/4 0468 607 7,66 5/16 0468 766 9,25 3/8 0468 925 10,78 7/16 2,62 0468 107 8 12,37 1/2 0468 123 7 13,95 9/16 0468 139 5 15,54 5/8 0468 155 4 17,13 11/16 0468 171 3 18,72 3/4 0468 187 2 20,22 13/16 3,53 0468 202 2 23,40 15/16 0468 234 0 25,00 1 0468 250 0 26,57 1 1/16 0468 265 7 28,17 1 1/8 0468 281 7 31,34 1 1/4 0468 313 4 34,52 1 3/8 0468 345 2 36,10 1 7/16 0468 361 0 5964 046 801 440 tk O-RÕNGAD, TOLLMÕÕDUD ∅ 5,28 mm – ∅ 36,10 mm Kood Mõõt tk 0468 ... ∅ 5,28 x 1,78/∅ 6,07 x 1,78 50 0468 ... ∅ 7,66 x 1,78/∅ 9,25 x 1,78 50 0468 ... . ∅ 10,78 x 2,62/∅ 12,37 x 2,62 30 0468 ... . ∅ 13,95 x 2,62/∅ 15,54 x 2,62 30 0468 ... . ∅ 17,13 x 2,62/∅ 18,72 x 2,62 20 0468 202 2 ∅ 20,22 x 3,53 20 0468 ... . ∅ 23,40 x 3,53/∅ 25,00 x 3,53 15 0468 ... . ∅ 26,57 x 3,53/∅ 28.17 x 3,53 15 0468 ... . ∅ 31,34 x 3,53/∅ 34,52 x 3,53 10 0468 361 0 ∅ 36,10 x 3,53 10 O-rõngaste komplektid: 5964 046 800 1050 tk O-RÕNGAD, M-MÕÕDUD ∅ 3,0 mm – ∅ 24,0 mm Kood Mõõt tk 0468 00. .. ∅ 3,0 x 2,0/∅ 4,0 x 2,0 100 0468 00. .. ∅ 5,0 x 2,0/∅ 6,0 x 2,0 100 0468 00. .. ∅ 7,0 x 2,0/∅ ,.0 x 2,0 100 0468 01. .. ∅ 10,0 x 2,0/∅ 12,0 x 2,0 50 0468 01. .. ∅ 10,0 x 2,5/∅ 12,0 x 2,5 50 0468 01. .. ∅ 14,0 x 2,5/∅ 15,0 x 2,5 50 0468 01. .. ∅ 17,0 x 2,5/∅ 19,0 x 2,5 25 0468 018 30 ∅ 18,0 x 3,0 25 0468 02. .. ∅ 20,0 x 3,0/∅ 22,0 x 3,0 25 0468 024 30 ∅ 24,0 x 3,0 25 5964 046 802 330 tk O-RÕNGAD, M-MÕÕDUD ∅ 25,0 mm – ∅ 42,0 mm Kood Mõõt tk 0468 025 30 ∅ 25,0 x 3,0 50 0468 028 30 ∅ 28,0 x 3,0 50 0468 030 30 ∅ 30,0 x 3,0 50 0468 034 30 ∅ 30,0 x 3,5 25 0468 036 30 ∅ 36,0 x 3,0 25 0468 038 30 ∅ 38,0 x 3,0 25 0468 040 30 ∅ 40,0 x 3,0 25 0468 042 30 ∅ 42,0 X 3,0 25 0468 030 35 ∅ 30,0 x 3,5 25 0468 032 35 ∅ 32,0 x 3,5 10 0468 033 35 ∅ 33,0 x 3,5 10 0468 035 35 ∅ 35,0 x 3,5 10 65
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=