Kattekummi kinnitusnupp Kood 0880 163 48 100 tk Pikkus Nr Avasid Kood 380 1 5 0880 163 44 275 2 4 0880 163 49 KATTEKUMM PVC KUMMIKORK B mm D mm F mm A mm Kood 6,4 1,6 5,0 9,5 0561 669 100 8,0 1,6 5,0 14,2 0561 669 101 9,5 1,6 7,3 15,4 0561 669 102 12,7 1,6 5,6 18,7 0561 669 103 15,5 1,6 7,5 22,0 0561 669 104 19,0 1,6 6,5 25,5 0561 669 105 25,0 0,8 5,4 38,5 0561 669 106 31,5 1,6 7,5 38,2 0561 669 107 POLSTRITÜÜBEL KRUVIMÜTS Kood 0500 011 58 Kood 0590 103 O-RÕNGASTE KOMPLEKT Kood 5964 046 806 ORSY kohvris 4.4.1 Võimaldab teha soovitud pikkusega O-rõngaid 5 erinevat materjali läbimõõtu Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kiirliim 0893 09 Nuga Lõikeshabloon 0468 100 1m O-rõnga materjal 1,6 mm 0468 111 6 1m O-rõnga materjal 2,4 mm 0468 112 4 1m O-rõnga materjal 3,0 mm 0468 113 0 1m O-rõnga materjal 5,7 mm 0468 115 7 1m O-rõnga materjal 8,4 mm 0468 118 4 h1 = 5 mm d1 = 11,5 mm 66
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=