© AS Würth 07/24 Ühepoolne Kahepoolne PVC d mm D1 mm D mm H mm h1 mm Kood 6 9 11 6 1 0561 663 2 4 6 9 6 1 0561 663 4 6 10 13 8 2 0561 664 6 9 11 16 6 1 0561 664 8 10 12 18 8 1 0561 665 0 13 21 26 9 2 0561 666 2 16 24 30 11 3 0561 666 3 21 31 38 11 1,5 0561 666 5 25 30 36 11 3,5 0561 666 6 d mm D1 mm D mm H mm h1 mm Kood 6 10,0 14 12 8 0561 663 6 8 11,5 16 13 9 0561 663 8 10 14,0 18 15 10 0561 664 0 12 17,0 20 17 11 0561 664 2 LÄBIVIIK ÄÄREKAITSE • 1-3 mm materjalile • Metallist sisu 26 x 0,5 mm • Temperatuuritaluvus -25 ... 70 °C • UV kindel • Värvus: must • Materjal: PVC Kood 0961 002 7 Kood 5972 310 003 ÄÄREKAITSE RSL äärekaitseriba 9,5 x 14 mm • Materjal: EPDM kumm, plast, elastne terastugevdus • Värvus: must • Rull: 50 m 67
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=