Tsingitud VINKELŠARNIIR LUKUGA a b c d g h Kood 8 M5 10 9 8 22 0268 505 10 10 M6 12 11 10 25 0268 506 12 13 M8 16 13 13 30 0268 508 16 16 M10 19 16 16 35 0268 510 19 b mm h mm l mm Kood Pak. 4 4 40 0410 040 440 100 5 5 14 0410 050 514 50 0410 050 550 6 6 18 0410 060 618 200 20 0410 060 620 40 0410 060 640 50 0410 060 650 8 7 50 0410 080 750 60 0410 080 760 10 8 20 0410 100 820 100 25 0410 100 825 60 0410 100 860 12 8 40 0410 120 840 50 60 0410 120 860 25 14 9 70 0410 140 970 50 16 10 70 0410 161 070 25 18 11 90 0410 181 190 KIIL DIN 6885A Pinnakatteta KIILUTERAS DIN 6880 Pinnakatteta b mm h mm l mm Kood Pak. 10 8 1000 1410 108 100 1 18 11 1410 181 110 28 16 1410 281 610 68
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=