© AS Würth 07/24 Tõmbevedru DIN2097 Tsingitud, vedruteras DIN17223 Survevedru DIN2097 Tsingitud, vedruteras DIN17223 VEDRU Traat Ø d mm Pikkus L mm Välis Ø D mm Pak Kood 0,6 25 6 50 0506 206 25 50 5 40 0506 206 50 55 7 25 0506 206 55 1,0 45 9 20 0506 210 45 55 8 18 0506 210 55 55 11 10 0506 210 551 60 10 20 0506 210 60 70 8 18 0506 210 70 70 11 18 0506 210 701 75 9 12 0506 210 75 85 12 8 0506 210 85 90 7 20 0506 210 90 100 9 15 0506 210 100 105 10 10 0506 210 105 130 11 10 0506 210 130 1,3 25 7 40 0506 213 25 55 11 12 0506 213 55 1,5 65 12,5 8 0506 215 65 75 12,5 14 0506 215 75 110 12,5 8 0506 215 110 Traat Ø d mm Pikkus L mm Välis Ø D mm Keermeid Pak Kood 0,8 42 8 14 40 0506 08 42 1,0 32 10 11 40 0506 10 32 35 12 8 30 0506 10 35 40 10 15 25 0506 10 40 60 12 18 20 0506 10 60 65 15 13 15 0506 10 65 1,5 28 15 7 20 0506 15 28 35 12 8 20 0506 15 35 45 10 12 25 0506 15 45 45 15 11 15 0506 15 451 55 10 15 20 0506 15 55 55 12 14 15 0506 15 551 55 15 14 10 0506 15 552 55 15 15 10 0506 15 553 65 15 15 10 0506 15 65 5964 050 601 368 tk TÕMBEVEDRU DIN 2097 tsingitud (A2K) ∅ mm – pikkus mm 6 – 25 10 – 105 11 – 55 9 – 75 5 – 50 11 – 130 10 – 60 12 – 85 7 – 55 9 – 45 8 – 70 7 – 90 9 - 100 8 – 55 11 – 70 7 – 25 11 – 55 12,5 – 110 12,5 – 65 12,5 – 75 5964 050 600 335 tk SURVEVEDRU DIN 2095 tsingitud (A2K) ∅ mm – pikkus mm 8 –42 15 – 32 15 – 28 15 – 55 10 – 32 15 – 65 10 –55 15 – 65 12 –35 12 – 60 12 – 55 15 – 45 10 – 40 10 – 45 12 – 35 15 – 55 69
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=