Mõõt mm Tüüp Min. katkemistugevus kg Kood Pakend m 1 1x19 95 9500 010 330 100 1,5 6x7+WSC 140 9500 010 331 100 2 6x7+IWS 260 9500 010 211 100 3 6x7+IWS 580 9500 010 212 100 5 6x19+IWS 1320 9500 010 214 100 6 6x19+IWS 1910 9500 010 215 50 8 6x19+IWS 3390 9500 010 216 50 HST PVC terastross 6x7+FC Mõõt mm Min. katkemistugevus Kood Pakend m 2/3 1,81 kN 0520 072 100 100 3/4 4,06 kN 0520 073 100 100 3/5 540 kg 9500 010 230* 250 4/6 7,22 kN 0520 074 100 100 * - punane Mõõt mm Min. katkemistugevus kg Kood 10 5950 9500 010 471 12 8570 9500 010 472 14 11600 9500 010 473 16 15200 9500 010 474 6x36FC terastross Mõõt mm Min. katkemistugevus kg Struktuur Kood Pakend m 1 3x4 0520 071 500 500 1,5 6x7 0520 071 550 500 2 240 0520 072 220 220 3 540 0520 073 220 220 4 960 0520 074 250 250 5 1380 0520 075 250 250 6 6x19 0520 076 250 250 8 0520 078 110 110 Terastross Kinnitus-, üld- ja vanditross NB! 6x36 trossid tellimisel! Tavatellimusel kuiv tross — tross tropid. Eritellimisel määritud tross — kraanad, telferid vintsid, tõstukid. TROSS TROSS RULLIS • 7 x 7 tsingitud terastross • 50 m rullis Mõõt mm Lubatud koormus N Kood 1,5 350 5255 000 510 2,5 700 5255 000 520 70
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=