© AS Würth 07/24 Trosside ja vedruteraste lõikamiseks • Ühekäe lõikurid • Kolmnurkne lõige, terav lõikejälg • Kasutuskohad: trossid, aiavõrgud • Pikkus 190 mm • Kaal 300 g Lõigatav materjal Kõvadus kg/mm2 C7 Ø mm Pehmed trossid 7 Kõvad trossid 160 5 Vedruterasest kaablid 190 2,5 Eriti kõvad metallkaaablid ja trossid 210 3 Elektrikaablid metallsüdamikuga (alumiinium, vask) 7 Alumiinium- ja vaskvõrgud 5 Metallvõrgud 60 4 TROSSILÕIKUR Kood 0714 03 60 SIDUMISTRAAT ARMATUURISIDUMISKONKS Kood 9500 010 225 9500 010 226 Traadi läbimõõt 1,2 mm 1,2 mm Materjal Teras Teras Pinnakate Tsingitud Pinnakatteta Pikkus 400 mm 400 mm Kaal 5 kg 5 kg Kood 9500 010 334 71
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=