Kruvi plastile Ümarpea Pz-rist, tömp ots Tsingitud 2. faas 1. faas algpingutus 30° harjanurk, lõpppingutus 40°harjanurk d1<d2 d2>d1 Tänu uut tüüpi keermele lihtne ja kiire paigaldus: - väike väändemoment ja suur ülepingutusmoment - ei lõtvu (suur väljakeeramismoment) - ei murra õhukeseseinalist plastosa; kindel liide plastidele Kruvi sobitub materjaliga, tänu millele: - väike raadiusesuunaline kujumuutus - suurem koormatavus - väike väändemoment Kruvi pöördub kahes eri faasis: * - must ** - TX otsik *** - TX otsik, äärisega pea Ø mm L mm Kood 1,8 5 9500 009 909 2,2 6 9500 009 912 12 9500 009 910 16 9500 009 911 2,5 8 9500 009 914 9500 010 068 ** 12 9500 009 913 3 6 9500 009 918 8 9500 009 917 10 9500 009 934* 12 9500 009 915 Ø mm L mm Kood 3,0 10 0166 03 10 Ø mm L mm Kood 3 12 9500 009 933 *** 16 9500 009 920 *** 16 9500 010 069** 20 9500 009 916 3,5 8 0138 35 8 4 10 0138 4 10 5 14 9500 010 069 ** 20 9500 009 921 ** PLASTOFAST Ø mm 2,5 3 3,5 4 5 d1 mm 1,7 1,8 1,95 2,3 2,95 Keerme samm P mm 1,15 1,35 1,6 1,8 2,2 Pea Ø mm 4,3 5,6 6,9 7,5 2,9 Pea kõrgus K mm 1,3 2,2 2,5 2,6 2,9 Otsik Pz1 Pz1 Pz2 Pz2 Pz2 Peitpea, must 138
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=