Kaarlukk (üldlukk) Soovitus: 3 lukku järjest liite kohta Tsingitud Dublex-trossilukk Peenikestele trossidele. Tsingitud Kaarlukkude paigaldussuund TROSSILUKK Pressitud profiilteras Kuumtsingitud TROSSI AAS Trossile mm a mm L mm Kood 5 6 30 0522 900 05 6 7 33 0522 900 06 8 9 39 0522 900 08 10 11 47,5 0522 900 010 12 13 56,6 0522 900 012 16 18 78 0522 900 016 Trossile L2 mm d mm Koormus Kood 2 30 M4 120 kg 0520 900 002 2 9500 010 351* 3 35 M4 230 kg 0520 900 003 4 40 M5 250 kg 0520 900 004 5 50 M5 350 lg 0520 900 005 6 60 M6 450 kg 0520 900 006 Trossile d1 mm h1 mm a mm Zn Kood HST Kood " mm 1/8 3 M4 20 9 0520 990 18 0520 991 63 3/16 5 M5 24 11 0520 990 316 0520 991 65 1/4 6,5 M5 28 13 0520 990 14 0520 991 66 5/16 8 M6 34 16 0520 990 516 0520 991 68 3/8 9,5 M8 42 19 0520 990 38 0520 991 610 1/2 13 M10 55 24 0520 990 12 0520 991 612 5/8 16 M12 63 29 0520 990 58 3/4 19 M12 75 32 0520 990 34 7/8 22 M14 85 37 0520 990 78 1 26 M14 95 41 0520 990 1 a * simplex lukk 72
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=