Seekel Tsingitud Ei tohi kasutada tõsteseadmetel Seekel, tugev Tõstmiseks heakskiidetud seeklid Tsingitud Tugevuskordaja 5:1 CE-märgistusega Ei tohi termiliselt töödelda SEEKEL Mõõt b1 d3 h1 Töö- koormus Kood " mm 5/16 8 13 21 26 750 kg 0523 900 516 3/8 10 16 26 31 1000 kg 0523 900 038 1/2 13 21 30 41 2000 kg 0523 900 012 5/8 16 27 42 51 3250 kg 0523 900 058 3/4 19 32 48 60 4750 kg 0523 900 034 7/8 22 36 57 71 6500 kg 0523 900 078 1 25 43 62 81 8500 kg 0523 900 01 Mõõt b1 mm h1 mm Koormus Zn HST " mm Kood Kood 3/16 5 10 19 80 kg 0523 903 16 0526 009 85 1/4 6 13 25 100 kg 0523 901 4 0526 009 86 5/16 8 16 32 200 kg 0523 905 16 0526 009 88 3/8 10 19 38 300 kg 0523 900 38 0526 009 810 1/2 13 25 51 500 kg 0523 900 12 0526 009 812 5/8 16 32 64 800 kg 0523 900 58 0526 009 816 3/4 19 38 76 1100 kg 0523 900 34 7/8 22 44 89 1500 kg 0523 900 78 1 25 51 100 2000 kg 0523 900 1 74
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=