© AS Würth 07/24 Simplex-vedrukarabiin DIN 5287B Tsingitud Karabiin DIN 5299C Erinevatele kinnitustele ja riputustele Tsingitud KARABIIN L x d1 d2 f m Koormus Zn Kood HST Kood 50x5 8 100 kg 0524 50 5 60x6 9 5 8 120 kg 0524 60 6 0998 716 771 80x8 10 8 9 230 kg 0524 80 8 0998 672 765 90x9 12 9 10 250 kg 0524 90 9 100x10 15 10 11 350 kg 0524 100 10 0524 010 010 120x11 18 11 16 450 kg 0524 120 11 0524 012 020 L mm d2 mm m mm Kood 40 9 5,5 0524 900 040 50 10 6,5 0524 900 050 60 12 7,5 0524 900 060 80 18 10 0524 900 080 75
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=