Valuterasest, tsingitud Konks/silmusotstega TROSSIPINGUTI Üldkvaliteedi kettide jätkamiseks ja parandamiseks Liite küljel avatav kruvi Tsingitud Ei sobi tõsteseadmetele Üldkvaliteedi kettide jätkamiseks ja parandamiseks Aas lüüakse kinni Tsingitud Ei sobi tõsteseadmetele KIIRJÄTK KETILE KETIJÄTK Ø mm L1 L3 b1 L4 d1 Kood 5 50 40 7,544 8 0521 955 0 6 110 85 8,5 80 9 0521 961 00 8 110 85 11 84 10 0521 981 25 10 125 112 13,5 105 14 0521 910 125 12 125 117 13,5 115 16 0521 912 125 16 170 19 19 0521 031 6 20 200 166 22 22 0521 032 0 Ø mm b1 mm b2 mm h1 mm Kood 6 14 7,5 45 0862 309 106 8 18 10 60 0862 309 108 10 20 12 69 0862 309 110 Ø mm d2 mm h1 mm Kood 4 8 20 0862 309 004 6 10,5 29 0862 309 006 8 15 37 0862 309 008 10 17 37,5 0862 309 010 Ø mm Kood 3 1862 309 103 4 9500 009 951 Happekindel A4 Happekindel A4 M6x90 mm Kood 5176 014 006 76
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=