Tsingitud DIN 11024-B2 Kood 0473NÕELSPLINT d1 mm Avale Ø mm L1 mm ±2 Kood 2 2,5 41 0473 2 1 3 3,5 67 0473 3 1 3,5 0473 35 1 4 4,5 75 0473 4 1 5 6,0 105 0473 5 1 6 7,0 117 0473 6 1 8 9,0 155 0473 8 1 Topeltrõngas Tsingitud DIN 11024 B6/B8 d mm Avale d1 mm L mm D mm D1 mm Kood 4 4,5 78 23 17–24 0473 4 3 Tsingitud Kood 0472RÕNGAS- SPLINT A mm B mm C mm D mm E mm Kood 4,5 10 15,5 40 39 0472 45 6,0 10 15,5 40 39 0472 6 8,0 10 15,5 40 39 0472 8 9,5 0472 995* 10 11 16,0 40 39 0472 10 10,5 0472 910 5* 11 11 16,0 40 39 0472 11 * – lukustusega 78
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=