© AS Würth 07/24 DIN 94 Tsingitud Kood 0470Happekindel Kood 0483HARALINE SPLINT d mm Pikkus L mm Kood 1,6 12 5117 116 12 20 5117 116 20 32 5117 116 32 2,0 16 5117 102 16 20 5117 102 20 25 5117 102 25 40 5117 102 40 50 5117 102 50 2,5 20 5117 125 20 32 5117 125 32 40 5117 125 40 50 5117 125 50 3,2 20 5117 132 20 25 5117 132 25 32 5117 132 32 40 5117 132 40 50 5117 132 50 63 5117 132 63 3,5 40 5117 135 40 50 5117 135 50 60 5117 135 60 4,0 20 5117 104 20 25 5117 104 25 32 5117 104 32 36 5117 104 36 40 5117 104 40 45 5117 104 45 50 5117 104 50 d mm Pikkus L mm Kood 4,0 20 0483 40 20 32 0483 40 32 40 0483 40 40 50 0483 40 50 5,0 50 0483 50 50 100 0483 50 100 6,3 50 0483 63 50 8,0 90 0483 80 90 10,0 100 0483 100 100 d mm Pikkus L mm Kood 2,0 10 0483 20 10 16 0483 20 16 20 0483 20 20 32 0483 20 32 2,5 32 0483 25 32 3,2 16 0483 32 16 40 0483 32 40 d mm Pikkus L mm Kood 4,0 63 5117 104 63 71 5117 104 71 4,5 50 5117 145 50 5,0 32 5117 105 32 40 5117 105 40 50 5117 105 50 63 5117 105 63 71 5117 105 71 80 5117 105 80 6,3 32 5117 163 32 40 5117 163 40 50 5117 163 50 63 5117 163 63 71 5117 163 71 80 5117 163 80 100 5117 163 100 8,0 40 5117 108 40 45 5117 108 45 50 5117 108 50 71 5117 108 71 80 5117 108 80 90 5117 108 90 100 5117 108 100 112 5117 108 112 10,0 63 5117 110 63 80 5117 110 80 100 5117 110 100 125 5117 110 125 13,0 100 5117 113 100 L d 5964 511 701 1775 tk HARALISED SPLINDID, DIN 94 Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 5117 102 25 2 x 25 250 5117 102 40 2 x 40 250 5117 104 40 4 x 40 100 5117 105 40 5 x 40 50 5117 105 50 5 x 50 50 5117 116 20 1,6 x 20 500 5117 125 40 2,5 x 4,0 150 5117 132 32 3,2 x 3,2 150 5117 132 40 3,2 x 40 100 5117 135 63 3,5 x 63 100 5117 145 50 4,5 x 50 50 5117 163 63 6,3 x 63 25 79
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=