DIN 1481/ISO 8752 Pinnakatteta Kood 0475TORUSPLINT Ø mm d1 mm d2 mm Pikkus L mm Kood 2,0 2,3 1,5 16 0475 2 16 20 0475 2 20 30 0475 2 30 2,5 2,8 1,5 22 0475 26 22 3,0 3,3 2,1 6 0475 3 6 12 0475 3 12 16 0475 3 16 18 0475 3 18 20 0475 3 20 26 0475 3 26 30 0475 3 30 40 0475 3 40 50 0475 3 50 3,5 3,8 2,3 30 0475 35 30 4,0 4,4 2,8 12 0475 4 12 16 0475 4 16 20 0475 4 20 22 0475 4 22 24 0475 4 24 30 0475 4 30 36 0475 4 36 40 0475 4 40 50 0475 4 50 60 0475 4 60 4,5 4,9 2,9 30 0475 45 30 50 0475 45 50 5,0 5,4 3,4 16 0475 5 16 18 0475 5 18 20 0475 5 20 24 0475 5 24 26 0475 5 26 30 0475 5 30 32 0475 5 32 36 0475 5 36 40 0475 5 40 50 0475 5 50 60 0475 5 60 70 0475 5 70 6,0 6,4 3,9 30 0475 6 30 40 0475 6 40 50 0475 6 50 60 0475 6 60 70 0475 6 70 80 0475 6 80 Ø mm d1 mm d2 mm Pikkus L mm Kood 7,0 7,5 4,5 40 0475 7 40 50 0475 7 50 70 0475 7 70 8,0 8,5 5,5 20 0475 8 20 24 0475 8 24 30 0475 8 30 32 0475 8 32 36 0475 8 36 40 0475 8 40 50 0475 8 50 60 0475 8 60 70 0475 8 70 10,0 10,5 6,5 30 0475 10 30 40 0475 10 40 50 0475 10 50 60 0475 10 60 70 0475 10 70 80 0475 10 80 90 0475 10 90 100 0475 10 100 12,0 12,5 7,5 30 0475 12 30 40 0475 12 40 50 0475 12 50 60 0475 12 60 80 0475 12 80 13,0 13,5 8,5 80 0475 13 80 90 0475 13 90 14,0 14,5 9,5 80 0475 14 80 90 0475 14 90 100 0475 14 100 120 0475 14 120 140 0475 14 140 16,0 16,5 10 65 0475 16 65 90 0475 16 90 100 0475 16 100 18,0 18,5 12 32 0475 18 32 120 0475 18 120 20,0 20,5 13 60 0475 20 60 70 0475 20 70 120 0475 20 120 140 0475 20 140 180 0475 20 180 21,0 21,5 13,5 40 0475 21 40 5964 047 501 240 tk TORUSPLINDID ISO 8752 Vedruteras Kood Mõõt tk 0475 7 .. 7 x 40/50/70 20 0475 8 .. 8 x 40/50/60 20 0475 10 .. 10 x 40/50/60 20 0475 12 .. 12 x 40/50/60 20 5964 047 500 1100 tk TORUSPLINDID ISO 8752 Vedruteras Kood Mõõt tk 0475 2 .. 2 x 20/30 100 0475 3 .. 3 x 20/40 100 0475 4 .. 4 x 40/60 100 0475 5 30 5 x 30 100 0475 5 40 5 x 40 100 0475 5 60 5 x 60 75 0475 6 40 6 x 40 100 0475 6 50 6 x 50 75 0475 6 60 6 x 60 50 80
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=