© AS Würth 07/24 Sisekeere Karastatud DIN 7979D m6 ISO 8735A Kood 0247Karastatud teras, kõva DIN 6325 m6 ISO 8734A Kood 0252d1 mm Pikkus L mm a mm z mm Kood 2 10 0,78 0,3 0252 02 10 14 0252 02 14 3 10 1,1 0,45 0252 03 10 12 0252 03 12 16 0252 03 16 20 0252 03 20 24 0252 03 24 4 12 1,4 0,6 0252 04 12 16 0252 04 16 20 0252 04 20 40 0252 04 40 60 0252 04 60 5 16 1,7 0,75 0252 05 16 20 0252 05 20 24 0252 05 24 32 0252 05 32 40 0252 05 40 60 0252 05 60 6 16 2,1 0,9 0252 06 16 20 0252 06 20 24 0252 06 24 30 0252 06 30 40 0252 06 40 60 0252 06 60 80 0252 06 80 d1 mm Pikkus L mm a mm z mm Kood 8 20 2,6 1,2 0252 08 20 32 0252 08 32 40 0252 08 40 60 0252 08 60 80 0252 08 80 100 0252 08 100 120 0252 08 120 10 32 3,0 1,5 0252 010 32 40 0252 010 40 50 0252 010 50 60 0252 010 60 80 0252 010 80 100 0252 010 100 120 0252 010 120 12 40 3,8 1,8 0252 012 40 50 0252 012 50 60 0252 012 60 80 0252 012 80 100 0252 012 100 120 0252 012 120 14 50 3,8 2,0 0252 014 50 16 50 4,7 2,5 0252 016 50 20 50 6,0 3,0 0252 020 50 d1 Ø mm d2 Pikkus L mm b mm t mm c mm Kood 6 M4 16 3 10 2,1 0247 06 16 50 0247 06 50 80 0247 06 80 8 M5 20 8 12 2,6 0247 08 20 24 0247 08 24 32 0247 08 32 60 0247 08 60 80 0247 08 80 d1 Ø mm d2 Pikkus L mm b mm t mm c mm Kood 10 M6 40 10 16 3,0 0247 010 40 50 0247 010 50 80 0247 010 80 100 0247 010 100 12 50 3,8 0247 012 50 60 0247 012 60 80 0247 012 80 16 M8 60 12 20 4,7 0247 016 60 TIHVT 81
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=