© AS Würth 06/24 Osakeermega polt + mutter (8.8 + 8) EN15048-1 Kuumtsingitud (C3) Poldi ja mutri komplekt kasutamiseks ehitiste kandvates konstruktsioonides. Eelpingestamata liited Pakendil CE märgistus Poldil ja mutril märgistus SB SB POLDIKOMPLEKT Ø mm L mm Kood Pakend M10 90 0059 410 90 100 240 0059 410 240 25 M12 45 0059 412 45 100 50 0059 412 50 50 55 0059 412 55 60 0059 412 60 70 0059 412 70 80 0059 412 80 85 0059 412 85 90 0059 412 90 100 0059 412 100 120 0059 412 120 130 0059 412 130 140 0059 412 140 150 0059 412 150 25 160 0059 412 160 180 0059 412 180 200 0059 412 200 220 0059 412 220 260 0059 412 260 280 0059 412 280 M16 55 0059 416 55 60 0059 416 60 50 65 0059 416 65 25 70 0059 416 70 75 0059 416 75 80 0059 416 80 85 0059 416 85 90 0059 416 90 95 0059 416 95 100 0059 416 100 105 0059 416 105 110 0059 416 110 115 0059 416 115 120 0059 416 120 125 0059 416 125 130 0059 416 130 140 0059 416 140 150 0059 416 150 160 0059 416 160 180 0059 416 180 200 0059 416 200 220 0059 416 220 240 0059 416 240 Ø mm L mm Kood Pakend M20 60 0059 420 60 25 65 0059 420 65 70 0059 420 70 75 0059 420 75 80 0059 420 80 85 0059 420 85 90 0059 420 90 100 0059 420 100 110 0059 420 110 120 0059 420 120 130 0059 420 130 140 0059 420 140 150 0059 420 150 160 0059 420 160 10 170 0059 420 170 180 0059 420 180 190 0059 420 190 200 0059 420 200 220 0059 420 220 240 0059 420 240 M24 80 0059 424 80 25 85 0059 424 85 10 90 0059 424 90 100 0059 424 100 110 0059 424 110 120 0059 424 120 130 0059 424 130 140 0059 424 140 150 0059 424 150 160 0059 424 160 170 0059 424 170 180 0059 424 180 200 0059 424 200 220 0059 424 220 5 240 0059 424 240 M27 95 0059 427 95 100 0059 427 100 110 0059 427 110 120 0059 427 120 130 0059 427 130 140 0059 427 140 139
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=