Teras (9 SMnPb 28 k) DIN 7 m6 ISO 2338 Kood 0252Teras (9 SMnPb 28 k) DIN 1 ISO 2339 Kood 0249DIN 7978 Kood 0247TIHVT d1 mm l mm Kood 10 20 0252 10 20 45 0252 10 45 12 50 0252 12 50 d mm l mm Kood 5 40 0249 05 40 d.1 mm D mm l1 mm t1 mm t2 mm Kood 5 M6 80 10 16 0247 10 80 82
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=