© AS Würth 07/24 Võllile DIN 6799 Pinnakatteta Kood 0490STOPPERSEIB d1= d4 mm d3 mm d2 mm m mm Kood 1,2 1,4–2 3,0 0,34 0490 12 1,5 2–2,5 4,0 0,44 0490 15 2,3 3–4 6,0 0,64 0490 23 3,2 4–5 7,0 0,64 0490 32 4,0 5–7 9,0 0,74 0490 40 5,0 6–8 11,0 0,74 0490 50 6,0 7–9 12,0 0,74 0490 60 7,0 8–11 14,0 0,94 0490 70 8,0 9–12 16,0 1,05 0490 80 9,0 10–14 18,5 1,15 0490 90 10,0 11–15 20,0 1,25 0490 100 12,0 13–18 23,0 1,35 0490 120 15,0 16–24 29,0 1,55 0490 150 19,0 20–31 37,0 1,80 0490 190 24,0 25–38 44,0 2,05 0490 240 5964 049 000 985 tk Stopperseibid võllile DIN 6799 Teras Kood Mõõt tk 0490 .. 2.3 mm/3.2 mm 100 0490 .. 4 mm/5 mm/6 mm 100 0490 .. 8 mm/9 mm/10 mm 100 0490 120 12 mm 50 0490 150 15 mm 20 0490 190 19 mm 10 STOPPERSEIB A2 Võlli Ø Ø soone põhjast Sisemõõt d1 Välismõõt d2 Paksus S1 Kood 6-8 mm 5 mm 4.11 mm 11.3 mm 0.7 mm 0431 015 7-9 mm 6 mm 5.26 mm 12.3 mm 0.7 mm 0431 016 8-11 mm 7 mm 5.84 mm 14.3 mm 0.9 mm 0431 017 9-12 mm 8 mm 6.52 mm 16.3 mm 1 mm 0431 018 10-14 mm 9 mm 7.63 mm 18.8 mm 1.1 mm 0431 019 11-15 mm 10 mm 8.32 mm 20.4 mm 1.2 mm 0431 011 0 Võllile DIN 6799 Kood 043183
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=