© AS Würth 07/24 DIN 471 Pinnakatteta Kood 0438STOPPERRÕNGAS VÕLLILE d1 mm d3 mm s mm Kood 4 3,7 0,4 0438 4 5 4,7 0,6 0438 5 6 5,6 0,7 0438 6 7 6,5 0,8 0438 7 8 7,4 0,8 0438 8 9 8,4 1,0 0438 9 10 9,3 1,0 0438 10 11 10,2 1,0 0438 11 12 11,0 1,0 0438 12 13 11,9 1,0 0438 13 14 12,9 1,0 0438 14 15 13,8 1,0 0438 15 16 14,7 1,0 0438 16 17 15,7 1,0 0438 17 18 16,5 1,2 0438 18 19 17,5 1,2 0438 19 20 18,5 1,2 0438 20 20 18,5 1,75 0438 20 175 21 19,5 1,2 0438 21 22 20,5 1,2 0438 22 22 20,5 1,75 0438 22 175 23 21,5 1,2 0438 23 24 22,2 1,2 0438 24 25 23,2 1,2 0438 25 25 23,2 2,0 0438 25 2 26 24,2 1,2 0438 26 28 25,9 1,5 0438 28 30 27,9 1,5 0438 30 30 27,9 2,0 0438 30 2 31 28,6 1,5 0438 31 32 29,6 1,5 0438 32 33 30,5 1,5 0438 33 34 31,5 1,5 0438 34 35 32,2 1,5 0438 35 36 33,2 1,75 0438 36 37 34,2 1,75 0438 37 d1 mm d3 mm s mm Kood 38 35,2 1,75 0438 38 39 36,0 1,75 0438 39 40 36,5 1,75 0438 40 41 37,5 1,75 0438 41 42 38,5 1,75 0438 42 44 40,5 1,75 0438 44 45 41,5 1,75 0438 45 46 42,5 1,75 0438 46 47 43,5 1,75 0438 47 50 45,8 2,0 0438 50 52 47,8 2,0 0438 52 54 49,8 2,0 0438 54 55 50,8 2,0 0438 55 56 51,8 2,0 0438 56 58 53,8 2,0 0438 58 60 55,8 2,0 0438 60 62 57,8 2,0 0438 62 65 60,8 2,5 0438 65 68 63,8 2,5 0438 68 70 65,5 2,5 0438 70 75 69,5 2,5 0438 75 80 74,1 2,5 0438 80 85 79,5 3,0 0438 85 90 84,5 3,0 0438 90 95 89,5 3,0 0438 95 100 94,5 3,0 0438 100 110 103,0 4,0 0438 110 115 108,0 4,0 0438 115 120 113,0 4,0 0438 120 125 118,0 4,0 0438 125 130 123,0 4,0 0438 130 135 128,0 4,0 0438 135 140 133,0 4,0 0438 140 150 142,0 4,0 0438 150 170 160,5 4,0 0438 170 5964 043 800 1050 tk STOPPERRÕNGAD VÕLLILE DIN 471 Vedruteras Kood Mõõt tk 0438 . ∅ 5/∅ 6/∅ 8/∅ 9 100 0438 .. ∅ 10/∅ 12 100 0438 .. ∅ 14/∅ 15/∅ 16 50 0438 .. ∅ 17/∅ 18/∅ 20 50 0438 .. ∅ 22/∅ 24/∅ 25 25 0438 .. ∅ 28/∅ 20/∅ 35 25 85
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=