DIN 471 Roostevaba teras A2 d1 mm d3 mm s mm Kood 6 5,6 0,7 0489 016 7 6,5 0,8 0489 017 8 7,4 0,8 0489 018 10 9,3 1,0 0489 011 0 12 11 1,0 0489 011 2 14 12,9 1,0 0489 011 4 16 14,7 1,0 0489 011 6 20 18,5 1,2 0489 012 0 25 23,2 1,2 0489 012 5 30 27,9 1,5 0489 013 0 35 32,2 1,5 0489 013 5 DIN 7993 Teras d1 mm d3 mm s mm Kood 45 42,5 2,5 0490 00 045 STOPPERRÕNGAS VÕLLILE 86
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=