H1 DIN71412A Keere Keerme pikkus Kogu pikkus AV Kood UNF 1/4" 5,5 15 7 0986 114 M6x1 5,5 16 7 0986 40 M7 0986 12 71 M8x1 5,5 16 9 0986 41 M8x1,25 5,5 16 9 0986 135 M10x1 5,5 16 11 0986 42 M 10x1,5 5,5 16 11 0986 136 R1/8 5,5 16 11 0986 43 R1/4 5,5 16 14 0986 44 R1/8 7,5 17,5 11 0986 43 8 1/8-27PTF 7,5 17,5 11 0986 75 M6x1 8,3 29 7 0986 169 7 H2 DIN71412B Keere Keerme pikkus Kogu pikkus AV Kood M6x1 5,5 23,5 9 0986 50 M7 0986 20 71 M8x1 5,5 23,5 9 0986 51 M8x1,25 5,5 23,5 9 0986 515 M10x1 5,5 23,5 11 0986 52 M10x1,5 5,5 23,5 11 0986 21 12 R1/8 5,5 21 11 0986 53 R1/8 5,5 25 11 0986 153 UNF1/4 5,5 23,5 9 0986 214 H3 DIN71412C Keere Keerme pikkus Kogu pikkus AV Kood M6x1 5,5 18 9 0986 60 M8x1 5,5 18 9 0986 61 M8x1,25 5,5 18 9 0986 613 M10x1 5,5 18 11 0986 62 R1/8 5,5 18 11 0986 63 MÄÄRDENIPPEL 88
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=