Ühekäe määrdeprits • Otsikutoru ja otsikuga • Mõõt M10 x 1 Suruõhu määrdeprits • Painduv voolik • Töörõhk 2 - 8 bar (soovitav 6 bar) • Määrde kogus 0,8 cm3/vajutusega • Vooliku keere M10 x 1 Profikasutuseks Määrdeprits Würth • Metallist otsikutoru • Kummist 300 mm voolik • Otsik • Mõõt M10 x 1 MÄÄRDEPRITSID Kood 0986 00 Kood 0986 0 Kood 0986 001 Kood 0986 002 2 Määrdeprits • Otsikutoru ja otsikuga • Mõõt M10 x 1 Lisavarustus Painduv voolik 10 x 1 300 mm kumm 0986 03 10 x 1 500 mm kumm 0986 031 Otsik 4-lõuaga 0986 04 Määrdenipli müts 1986 90 Varuotsik 0984 003 90
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=