Osakeermega polt + mutter (8.8 + 8) EN15048-1 Kuumtsingitud (C3) Poldi ja mutri komplekt kasutamiseks ehitiste kandvates konstruktsioonides. Eelpingestamata liited Pakendil CE märgistus Poldil ja mutril märgistus SB SB POLDIKOMPLEKT Ø mm L mm Kood Pakend M30 90 0059 430 90 5 100 0059 430 100 110 0059 430 110 120 0059 430 120 130 0059 430 130 140 0059 430 140 160 0059 430 160 260 0059 430 260 1 Täiskeermega polt + mutter (8.8 + 8) EN15048-1 Kuumtsingitud (C3) Poldi ja mutri komplekt kasutamiseks ehitiste kandvates konstruktsioonides. Eelpingestamata liited Pakendil CE märgistus Poldil ja mutril märgistus SB SB POLDIKOMPLEKT Ø mm L mm Kood Pakend M10 30 0059 510 30 100 40 0059 510 40 M12 30 0059 512 30 35 0059 512 35 40 0059 512 40 45 0059 512 45 M16 40 0059 516 40 25 45 0059 516 45 50 0059 516 50 55 0059 516 55 Ø mm L mm Kood Pakend M20 40 0059 520 40 25 50 0059 520 50 55 0059 520 55 M24 50 0059 524 50 10 70 0059 524 70 M27 70 0059 527 70 5 80 0059 527 80 10 90 0059 527 90 5 100 0059 527 100 110 0059 527 110 140
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=