© AS Würth 07/24 OPTILINE MÕÕDIK Lihtne mõõdiku täpsuse kontroll destileeritud vee abil. Automaatne temperatuuri mõju kompenseerimine vahemikus +10 °C ...+30 °C. Mõõtmine toimub valguse murdumise optilisel mõõtmisel. Lihtne tulemi lugemine selgelt tumeda ja heleda ala piirjoonelt. Reguleeritav vastavalt kasutaja nägemisteravusele. Mõõdab nii propüleenglükooli kui etüleenglükooli. Skaala märgistus: A Akuhape. Akuhappe mõõtmisel mõõdetakse akuhappe tihedust kg/l ja näidatakse kas seda on vaja lisada kas tihedus on rahuldav või kas tihedus on hea. B Jahutusvedelik propüleenglükool C Jahutusvedelik etüleenglükool D AD Blue Ideaalne AD Blue väärtus on 32,5% Kood 0704 510 Jahutusvedeliku, akuhappe ja AD Blue kontrollimiseks Kasutamine 1. Kontrolli kas prisma ja kate on puhtad. 2. Aseta pipetiga tilk testitavat vedelikku prismale. 3. Sulge kate. 4. Heledat ja tumedat ala eraldav joon skaalal näitab testitulemust. 5. Peale testimist puhasta prisma ja kata see kuiva rätiga. Komplekt sisaldab • Optiline mõõdik • Pipett 2tk. • Kruvikeerjaja kalibreermiseks • Karp • Kasutusjuhend • Puhastusrätik A B C D 93
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=