© AS Würth 07/24 Käepärane pidurivedeliku tester. Niiskusesisalduse mõõtmiseks pidurivedelikus (DOT4) • 5 valgusdioodi näitavad niiskusesisaldust pidurivedelikus: 0%; <1%, ca 1%; ca 2%; >3% • TÜV heakskiit • Tugev korpus • Väike ja käepärane • Kasutamiseks sõiduautode, veoautode , mootorrataste remonditöökodades ja esindustes PIDURIVEDELIKU TESTER Kood 0715 53 200 MÕÕTEPUMP 1 L VOOLIK MÕÕTEPUMBALE • Läbipaistva PVC silindriga mõõtepump. Vedelikke saab koheselt kontrollida • Kasvava ja kahaneva skaalaga. Lihtne vedeliku täitmine ja eemaldamine • Õlile, puhastusainetele, pidurivedelikule ja muudele vedelikele • Ei sobi plahvatusohlikele vedelikele ja hapetele • Maht 1 liiter • Pikkus 550 mm, PVC vooliku pikkus 750 mm • Sobilik madala viskoossusega vedelikele • Kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades • Kinnitusadapter M15 x 1,5 • Kogupikkus 1000 mm • Vooliku läbimõõt 8 mm 1 l käsipump Kood 0695 555 406 Kood 0695 555 408 97
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=