PIDURITORU OTSTE PAIGALDUSTÖÖRIIST Universaalselt kasutatav, sh ka autoküljes olevate torude otste pressimiseks Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Baastööriist 0714 91 011 1 Hüdralulikaosa 0714 91 100 Lõugade komplekt 4,75 mm (3/16”) 0714 91 041 Lõugade komplekt 5,00 mm 0714 91 042 Lõugade komplekt 6,00 mm 0714 91 051 Torn DIN 4,75+5,00 mm 0714 91 191 Torn DIN 6,00 mm 0714 91 111 Torn SAE 4,75+5,00 mm - OP1 0714 91 081 Torn SAE 6,00 mm - OP1 0714 91 101 Torn SAE 4,75+5,00+6,00 mm - OP2 0714 91 131 Lõugade ja tornide kasutustabel Tüüp Välismõõt Torn OP1 - OP2 Lõuad DIN (convex) DIN Flare F ainult meeterkeermega mutritele 4,75 0714 91 191 0714 91 041 SAE (convex) DIN Flare E 5,00 6,00 0714 91 191 0714 91 111 0714 91 042 0714 91 051 SAE/DIN (topelt) DIN Flare E 3/16” 4,75 mm 5,00 mm 6,00 mm 0714 91 081 0714 91 081 0714 91 081 0714 91 101 0714 91 131 0714 91 041 0714 91 041 0714 91 042 0714 91 051 • Autode piduri ja siduritorudele • Saab kasutada vask, teras ja alumiiniumtorudega • Tornide tüübid: SAE (convex), DIN Flare E, DIN (convex), DIN Flare F, SAE/DIN (topelt) Kompaktne • Suure võimsusega väike käsitsi toimib hüdrauliline press • Surumisjõud 2,5 t • Võimaldab pressida auto küljes olevate torude otsasid Säästab raha • Tööriistavaba lukustus baastööriista ja hüdralulilise elemendi vahel • Puudub vajadus eraldi tööriista järele ja hoiab kokku aega Lihtne kasutada Lihtsalt kasutatav käega surutav seade. Ohutu • Täpne otsa pressimine • Lõuad ei kahjusta piduritoru Kood 0714 91 001 98
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=