© AS Würth 07/24 Kaetud tsinkpinnakattega (erinevad toonid). Pakend 25 tk. 12 mõõtu, kokku 155 tk 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 3754 3/8”-24UNF (-504)1/2” (-511)M12x1 (-509) 3/8”-24UNF (-503)M10x1,25 (-506) M10x1,25 (-505) M12x1 (-508)3/8”-24UNF (-507)M10x1 (-502) M10x1 (-500)M10x-1 (-501)M10x1 (-510) VASK-NIKKEL PIDURITORU PIDURITORU OTSAD PIDURITORU OTSTE KOMPLEKT Toru Ø mm DIN ääris Mõõdud Sõikuki tüübid Kood 4,75 F M10x1 Alfa, BMW, Ford, VW, Audi 0889 500 E M10x1 Opel 0889 501 E M10x1 Ford 0889 502 F 3/8"-24UNF Alfa, Ford, Peugeot 0889 503 E 3/8"-24UNF Peugeot, Renault 0889 504 E M10x1,25 Fiat, Mazda 0889 505 F M10x1,25 Fiat 0889 506 E 3/8"-24UNF Ford 0889 507 F M12x1 Ford 0889 508 6,0 E M12x1 Veoautod 0889 509 4,74 F M10x1 Ford 0889 510 E M10x1 Nissan TX 0889 375 4 Kood 5964 088 900 PIDURISADULA HARI Kood 0715 55 26 Kood 0889 047 53 Läbimõõt ∅ 4,75 mm Pikkus 10 m DIN 17664 Kood 0889 062 Läbimõõt ∅ 6 mm Pikkus 10 m DIN 74234 99
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=