• Pidurisilindrite tagasisurumise tööriist, kiireks piduriklotside vahetuseks • Sisaldab adaptereid enamlevinud autodele • Lihtne kasutada tänu adapterplaatide magnetkinnitusele PIDURISILINDRI TÖÖRIISTAKOMPLEKT Kood 0715 55 200 44 osa 1. Vali tabelist õige adaprerplaat 2. Paigalda adapterplaat spindlikinnitusele 3. Aseta adapter pidurisilindrile ja suru silinder tagasi • Kuni 32 mm voolikutele • Pikkus 240 mm Kood 0714 601 915 PIKAD TORNID PIDURIOSADELE VOOLIKU KOKKUSURUMISTANGID L1 mm L2 mm a mm d mm Tapp Ø / pikkus mm Kood 175 80 10 4 0714 63 33 180 95 10 6 3/5 0714 63 45 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=