© AS Würth 07/24 • Täissünteetiline, eriti head külma/kuumataluvust omav pidurisilindripasta pidurite paigaldamiseks • Mõeldud pidurikolvi ja -silindri määrimiseks • Sobib kasutamiseks DOT 3, DOT 4, ja DOT 5.1 pidurivedelikega. • GM:i testitud ja heakskiidetud toode • Tuubi pikk otsik, lihtsustab paigaldamist • Takistab piduriklotside kinnipõlemist, roostetamist ja kriginat • Vähendab hõõrdumist ja kulumist • Eriti hea ja püsiv määrimine • Ei sisalda metalli, sobib eriti hästi autodele,millel on ABS-pidurid • Temperatuuritaluvus -40 °C ... +1400 °C PIDURIVASELIIN PIDURIKAITSE HT Sisaldab Kood 180 g 0893 980 Sisaldab Kood 300 ml 0893 816 200 ml (pintsliga) 0893 816 001 Lisatooted: Varupintsel Kood 0891 800 000 101
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=