© AS Würth 06/24 Osakeermega polt 10.9 EN14399-4 Kuumtsingitud (C3) Poldid kasutamiseks ehitiste kandvates konstruktsioonides. Eelpingestatud liited Pakendil CE märgistus Poldil märgistus HV Kasutamisel oluline jälgida et nii poldid, mutrid kui seibid oleksid ühelt ja samalt tootjalt. HV POLT Ø mm L mm Kood Pakend M12 35 0079 412 35 100 40 0079 412 40 45 0079 412 45 M16 35 0079 416 35 50 40 0079 416 40 45 0079 416 45 50 0079 416 50 55 0079 416 55 60 0079 416 60 65 0079 416 65 25 70 0079 416 70 75 0079 416 75 80 0079 416 80 85 0079 416 85 90 0079 416 90 95 0079 416 95 100 0079 416 100 105 0079 416 105 110 0079 416 110 115 0079 416 115 120 0079 416 120 125 0079 416 125 130 0079 416 130 135 0079 416 135 140 0079 416 140 145 0079 416 145 150 0079 416 150 160 0079 416 160 170 0079 416 170 180 0079 416 180 190 0079 416 190 200 0079 416 200 M20 40 0079 420 40 25 45 0079 420 45 50 0079 420 50 55 0079 420 55 60 0079 420 60 65 0079 420 65 70 0079 420 70 75 0079 420 75 80 0079 420 80 85 0079 420 85 Ø mm L mm Kood Pakend M20 90 0079 420 90 25 95 0079 420 95 100 0079 420 100 110 0079 420 110 115 0079 420 115 120 0079 420 120 125 0079 420 125 130 0079 420 130 135 0079 420 135 140 0079 420 140 145 0079 420 145 150 0079 420 150 160 0079 420 160 15 170 0079 420 170 180 0079 420 180 190 0079 420 190 200 0079 420 200 220 0079 420 220 10 M22 50 0079 422 50 25 55 0079 422 55 60 0079 422 60 65 0079 422 65 70 0079 422 70 75 0079 422 75 80 0079 422 80 85 0079 422 85 15 90 0079 422 90 95 0079 422 95 100 0079 422 100 110 0079 422 110 120 0079 422 120 M24 50 0079 424 50 25 55 0079 424 55 60 0079 424 60 65 0079 424 65 70 0079 424 70 75 0079 424 75 80 0079 424 80 85 0079 424 85 15 90 0079 424 90 95 0079 424 95 100 0079 424 100 141
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=