Temperatuuritaluvus +1200 °C • Temperatuuri- ja survet taluv • Piduri- ja siduriosade määrimiseks • Tihendpindadele (takistab kinnipõlemist) • Keeretele ja liidetele (takistab kinnikiilumist) • Elektriosade liidetele vastupidav kaitse hapestumise ja kontaktihäirete vastu • Temperatuuritaluvus +1200 °C • Talub vett ning happeid, kaitseb roostetamise eest • Spraypudeli nupul 3 mm toru CU 800 VASEPASTA Sisaldab Kood 300 ml spray 0893 800 100 g tuub 0893 800 1 1 kg purk 0893 800 2 102
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=